MITUTOYO GVM-50NR SCHROEFMAAT VOOR GROEVEN 146-223
Schroefmaat voor groeven - 146 serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:146-223
Rubix:A0214725
EAN:4946368387727

Documenten
Productdetails : MITUTOYO GVM-50NR SCHROEFMAAT VOOR GROEVEN 146-223
Voor het meten van de breedte, diepte en relatieve positie van groeven binnen en buiten boringen.
Toepassingen
146 serie Mechanische groefmicrometers Technische specificaties: Nauwkeurigheid: ±10 'm Aflezing 0,01 Gradering: Trommel en huls gegradueerd mat verchroomd, ø18 mm Parallelliteit: 10 'm Meetoppervlak: hard metaal Meetspindel: 1 omwenteling van de trommel komt overeen met 0,5 mm - Pallen kunnen in beide richtingen worden gebruikt Geleverd : In koffer, sleutel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 607,50 excl. BTW
/ stuk
€ 735,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen