Referenties
INA:BK2520
Rubix:03116216
Fabrikant:0001771050000
EAN:4012802454659

Productdetails : INA BK 2520 NAALDBUS
DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 7000 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19900 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,93 excl. BTW
/ stuk
€ 16,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen