Referenties
INA:BK4020-A
Rubix:03112578
Fabrikant:0002453560000
EAN:4047643176514

Productdetails : INA BK 4020 A NAALDBUS
DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4750 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,73 excl. BTW
/ stuk
€ 21,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
