Referenties
Yokota:F-25N
Rubix:25043750
EAN:8717981000067

Documenten
Productdetails : YOKOTA NAALDENBIKHAMER RECHT F-25N
Deze naaldenbikhamer van Yokota is voor langdurig gebruik geschikt. Hoge slagfrequentie. Voor toepassing in de industrie. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Voor links- en rechtshandig gebruik
Needle Scaler
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2,3 kg |
| Diameter ingang (inch) | 1/4 '' |
| Lengte | 412 mm |
| Toevoerdruk | 6,3 bar |
| Geluidsniveau | 78 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 506,92 excl. BTW
/ stuk
€ 613,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
