Referenties
Makita:FN001GA202
Rubix:A0659975
Fabrikant:FN001GA202
EAN:0088381739283
Productdetails : MAKITA 40V MAX BRAD TACKER FN001GA202
Afwerktacker voor 18 Ga (1,0 x 1,2 mm) brads van 15 t/m 40 mm. Uitermate geschikt voor het monteren van hout-op-hout verbindingen, het vastzetten van plinten, (sier)lijsten, architraven en lambrisering Uitgerust met smal neusstuk voor het makkelijker werken in krappe ruimten en in smalle naden. Lage terugslag dankzij schietmechanisme met contragewichten. Voorzien van beveiligingsmechanisme tegen droogschieten en het ongewild schieten van brads. Makkelijke diepte-instelling met draaiwiel, instelbaar zonder gereedschap. Voorzien van LED verlichting voor beter zicht. Schiet tot 5.000 brads per acculading (BL4025). Magazijn voor 100 brads. Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 726,53 excl. BTW
/ stuk
€ 879,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

