Referenties
INA:K10X16X12-TV/0-7
Rubix:03116864
Fabrikant:0005805466063
EAN:4012802369434

Productdetails : INA K 10X16X12 TV NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K..-TV, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x16x16 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | k..-tv |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 21800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8100 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,98 excl. BTW
/ stuk
€ 10,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen