Referenties
INA:K135X143X35-A/0-7
Rubix:03116884
Fabrikant:0007206316063
EAN:4012802119992

Productdetails : INA K 135X143X35 A NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x143x143 mm |
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendiameter | 143 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2390 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 290000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 91000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,44 excl. BTW
/ stuk
€ 340,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen