Referenties
INA:K25X29X10-A/0-7
Rubix:03117018
Fabrikant:0002849636063
EAN:4047643176828

Productdetails : INA K 25X29X10 A NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x29x29 mm |
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 10200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9900 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 50,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen