INA K 30X35X27 A NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K30X35X27-A/0-7
Rubix:03117080
Fabrikant:0000777126063
EAN:4054369081022
INA K 30X35X27 A NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 30X35X27 A NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x35x35 mm
Logistiek gewicht38 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte27 mm
Seriek
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental8100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r59000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30500 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 13,34 excl. BTW
/ stuk
€ 16,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen