Referenties
INA:K30X37X18-A/0-7
Rubix:03117084
Fabrikant:0000732296063
EAN:4012802714708

Productdetails : INA K 30X37X18 A NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x37x37 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,65 excl. BTW
/ stuk
€ 18,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen