Hoekcontact kogeltaatslager INA NKIB5912-XL, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 38 mm

Naaldlager met hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:NKIB5912-XL
Rubix:03113704
Fabrikant:0507829320000
EAN:4012802736212
INA NKIB 5912 XL GECOMBINEERD NAALD-KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKIB 5912 XL GECOMBINEERD NAALD-KOGELLAGER


Naaldlager/hoekcontactkogellagers NKIB, dubbele richting axiale component

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte38 mm
Type lagerspelingcn
Serienkib59..-xl
Statische basisbelasting, axiaal - C0a32000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca12400 N
Afdichtingopen
290,82 excl. BTW
/ stuk
351,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.