Hoekcontact kogeltaatslager INA NKIB5913-XL, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 38 mm
Naaldlager met hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:NKIB5913-XL
Rubix:03118286
Fabrikant:0507829400000
EAN:4012802736229

Productdetails : INA NKIB 5913 XL GECOMBINEERD NAALD-KOGELLAGER
Naaldlager/hoekcontactkogellagers NKIB, dubbele richting axiale component
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 34000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 12800 N |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,93 excl. BTW
/ stuk
€ 421,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen