NTN NATR 12 XCLLT/3AS STEUNROL

Naaldlager

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NATR12XCLLT/3AS
Rubix:A0483590
EAN:4547359821567
NTN NATR 12 XCLLT/3AS STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NATR 12 XCLLT/3AS STEUNROL


Waar compactheid vereist is, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid hoge eisen stellen, heeft NTN de oplossing in haar assortiment naaldlagers. Met meer dan 320 miljoen geproduceerde eenheden per jaar en meer dan 50 jaar samenwerking met original equipment manufacturers (OEM's) heeft NTN de knowhow verworven waar duizenden klanten vandaag al van profiteren.

Naaldlager, nokrol, met kooi, met binnenring, dubbel afgedicht, cilindrische buitenring

Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen in verschillende ontwerpen, geschikt voor zeer hoge radiale belastingen in een kleine behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.

Toepassingen

Naaldlagers vind je bijna altijd terug in bijvoorbeeld versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serienatr
Kokerstaal
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8400 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10900 N
€ 40,21 excl. BTW
/ stuk
€ 48,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen