SKF NA 4902-2RS NAALDLAGER

Steunrollen, naaldlager met cilinderrollagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NA 4902.2RS
Rubix:03052182
Fabrikant:12706
EAN:7316577012043
SKF NA 4902-2RS NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NA 4902-2RS NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken. De binnenring heeft een extra smeeropening.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x28x28 mm
Logistiek gewicht37 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Seriena
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr91300 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 38,56 excl. BTW
/ stuk
€ 46,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden