SKF HK 0810 RS NAALDHULS

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HK 0810 RS
Rubix:03051193
Fabrikant:8602
EAN:7316570781489
SKF HK 0810 RS NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HK 0810 RS NAALDHULS


Naaldhulzen worden gewoonlijk gebruikt in toepassingen waarbij de boring van het lagerhuis niet kan worden gebruikt als loopbaan voor een naaldrollenset, maar waar een zeer compacte en economische lageropstelling vereist is. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen en stijfheid. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden. Afgedichte lagers worden geleverd met een initiële vetvulling.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x12x12 mm
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte10 mm
Seriehk
Kokerstaal
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2700 N
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 7,10 excl. BTW
/ stuk
€ 8,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden