Referenties
SKF:K 12X17X13 TN
Rubix:03053958
Fabrikant:10108
EAN:7316571045962

Productdetails : SKF K 12X17X13 TN NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x17x17 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | k |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 26000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10,4 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9,13 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,17 excl. BTW
/ stuk
€ 9,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
