Referenties
SKF:K 55X62X18
Rubix:03054084
Fabrikant:10345
EAN:7316570641349



Productdetails : SKF K 55X62X18 NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 71 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34,1 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,30 excl. BTW
/ stuk
€ 35,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
