KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 13 125

Electronic Super Knips® ESD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:78 13 125
Rubix:10160095
EAN:4003773035398
KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 13 125

Technische samenvatting

Vorm van de bekkendiagonaal
Beklengte9 mm
Lengte125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 13 125


De KNIPEX Electronic Super Knips® 78 13 125 precisiezijsnijtang is ontwikkeld voor de meest minutieuze snijwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica.

Kenmerken:
De KNIPEX 78 13 125 is speciaal ontworpen voor hoogprecisietoepassingen en levert zuivere sneden dankzij de geslepen snijkanten zonder facet, die zijn aangescherpt voor ultranauwkeurige snijprestaties, zelfs bij de fijnste draden. De gecontroleerde microsnijkantverstelling verlengt de levensduur van de snijkanten en garandeert blijvend hoogwaardige sneden. De wrijvingsloze openingsveer en de openingsbegrenzing zorgen voor soepel en vermoeidheidsvrij werken. De afschroefbare draadklem voorkomt ongecontroleerd wegspringen van draaduiteinden en verhoogt zo de veiligheid, met name in gevoelige omgevingen zoals elektronische behuizingen. Deze tang is vervaardigd uit luchtgehard roestvrij gereedschapsstaal en voorzien van ergonomische bi-materiaal handgrepen, waardoor meer comfort wordt geboden. Daarnaast is er een ESD-uitvoering beschikbaar, met dissipatieve handgrepen die elektrostatische ontladingen veilig afvoeren.

Specificaties:
• Referentie: 78 13 125 (of 78 13 125 ESD voor de ESD-uitvoering)
• Totale lengte: 125 mm
• Kopbreedte: 13,5 mm
• Beklengte: 9 mm
• Bekdikte bij scharnier: 7,5 mm
• Gewicht: 57 g
• Materiaal: luchtgehard roestvrij gereedschapsstaal
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: ergonomische bi-materiaal bekleding of ESD-handgrepen (dissipatief)
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 1,6 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit harde draad: niet van toepassing
• Snijcapaciteit pianodraad: niet van toepassing
• Hardheid snijkanten: ≥ 54 HRC

Normen:
• Voldoet aan de norm DIN ISO 9654
• ESD-model conform IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5 en SP Method 2472
• REACH-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)

Merkinformatie:
KNIPEX werd opgericht in 1882 in Wuppertal (Duitsland) en is een wereldwijd gerenommeerd merk dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van hoogprecisiehandgereedschap voor professionals. Het bedrijf staat bekend om zijn kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Met meer dan 1.000 producten die worden verkocht in meer dan 100 landen en een 100% Duitse productie, biedt KNIPEX betrouwbare oplossingen voor de industrie, elektronica en de bouwsector.
With lead catcher - no uncontrolled loss of cut wire ends. Cutting edge hardness approx. 54 HRC. INOX - tool steel. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Ground, very sharp cutting edges without bevel. Precision shaped tips cut wires resting on a board from 0.2 mm dia.. Shear cut with controlled micro cutting edge misalignment for the most precise cutting of even the thinnest of wires and for a long service life. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth movement for minimum operator fatigue. With opening spring and opening limiter. INOX - tool steel

Sterke punten

• Extreem nauwkeurige snede, zelfs bij zeer fijne draden, dankzij snijkanten zonder facet
• Comfortabel en vermoeidheidsvrij werken
• Lange levensduur van de snijkanten door microsnijkantverstelling
• Hogere veiligheid dankzij afschroefbare draadklem
• Hoogwaardige materialen voor betrouwbaarheid, hygiëne en corrosiebestendigheid
• ESD-uitvoering speciaal voor gevoelige elektronische componenten

Toepassingen

De KNIPEX Electronic Super Knips® 78 13 125 (ESD) is ideaal voor radiotechnici, industriële elektriciens, elektronici, mechatronici en andere professionals die werken met gevoelige of miniatuurcomponenten. Deze tang is bijzonder geschikt voor het knippen van draden in elektronische modules, printplaten of kleine mechanismen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Vorm van de bekkendiagonaal
Beklengte9 mm
Lengte125 mm
Gewicht57 g
Aangepaste tariefcode82032000
21,37 excl. BTW
/ stuk
25,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden