Referenties
INA:NRB5X14,8-G2/1411/0-10
Rubix:03119036
Fabrikant:0012733379065
EAN:4054365249075

Productdetails : INA NRB 5X14,8MM G2 NAALD
Naaldrol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Buitendiameter | 5 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 14,8 mm |
| 14,8 mm | |
| 14,8 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
