SMC 5 POORT NAMUR VENTIEL VFN2120N-4YOB-02F-Q

Namur 3/5-poort kleppen VFN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VFN2120N-4YOB-02F-Q
Rubix:05300272
Fabrikant:VFN2120N-4YOB-02F-Q
SMC 5 POORT NAMUR VENTIEL VFN2120N-4YOB-02F-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT NAMUR VENTIEL VFN2120N-4YOB-02F-Q


NAMUR Interface 5 poorten Elektrisch bediende klep
Kan rechtstreeks worden geïnstalleerd op de industriële klepactuator die voldoet aan NAMUR
-Solenoïde opties: Enkele of dubbele
-Poortschroefdraad: NPT 1/4, G 1/4
-Toegestane spanningsschommeling: -15 tot +10 % van de nominale spanning
-Vele opties voor elektrische aansluiting: Doorvoertule, doorvoertuleaansluiting, doorvoertuleaansluiting, DIN-aansluiting.

Elektromagneet: 1 (enkelvoudige elektromagneet)
Nominale spanning: 4 (220 VAC, 50/60 Hz)
Elektrische aansluiting: YO [DIN-aansluiting zonder connector (DIN 43650)]
Licht/overspanningsbeveiliging: Geen
Handmatige overbrugging: B (vergrendeling met sleuf - gereedschap vereist)
Schroefdraad: F (G)
CE-gemarkeerd: Q

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht282 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,69 excl. BTW
/ stuk
81,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen