COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 04-PM 4425

Negatief inzetstuk DNMG 1104

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:DNMG150404PM4425
Rubix:A0166990
Fabrikant:7860707
EAN:7323225046756
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 04-PM 4425
Technische samenvatting
Type plaatjedraai-inzet t-max p
Schakering4425
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 04-PM 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Toepassingen

Draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedraai-inzet t-max p
Schakering4425
Dikte4,762 mm
Radius0,397 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
211,50 excl. BTW
/ 10 stuks
255,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen