COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 12-MM 2015

Negatieve wisselplaat WNMG 0804

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:WNMG060412-MM2015
Rubix:20109977
Fabrikant:5756514
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 12-MM 2015

Technische samenvatting

Type plaatjewnmg060412-mm2015
Schakering2015
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 12-MM 2015


T-Max® P, draai-inzetstuk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewnmg060412-mm2015
Schakering2015
Dikte4,76 mm
Radius1,2 mm
16,83 excl. BTW
/ stuk
20,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen