FACOM SLAGMOERBIT 1/2" TORX NEX.55A T55

NEX - Slagmoerbits serie 3 voor Torx® schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NEX.55A
Rubix:10102717
EAN:3148510340760
FACOM SLAGMOERBIT 1/2" TORX NEX.55A T55

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt55
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SLAGMOERBIT 1/2" TORX NEX.55A T55


De Facom NEX.A serie omvat slagmoerbits serie 3 in overeenstemming met de Torx® specificaties en geschikt voor elektrische en pneumatische slagmoersleutels. Met negen beschikbare maten, van T25 tot T70, biedt deze serie een oplossing voor uiteenlopende montage- en demontagewerkzaamheden.

Kenmerken:
De Facom NEX.A slagmoerbits zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de herhaalde belasting van roterend slaggereedschap. De 1/2" zeskantaandrijving (12,7 mm) zorgt voor compatibiliteit met bithouders van hetzelfde formaat. Elke bit voldoet aan de Torx®-specificaties, wat zorgt voor een nauwkeurige passing in de schroefkop en het risico op beschadiging van de aandrijving helpt te beperken. De serie omvat negen profielen: T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 en T70. Deze bits zijn niet magnetisch.

Specificaties:
• Aandrijving: 1/2" zeskant (12,7 mm)
• Lengte: 50 mm
• Gewicht: van 18 tot 55 g, afhankelijk van de maat
• Magnetisch: nee
• Beschikbare profielen: T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
• Compatibiliteit: elektrische en pneumatische slagmoersleutels
• Kleur: zwart

Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de aandrijfvormen voor handgereedschap en bits definieert, waaronder de zeskantgeometrie die bij deze bits wordt toegepast.

Sterke punten

• De speciale impactuitvoering biedt een mechanische weerstand die geschikt is voor herhaalde schokken van pneumatisch en elektrisch slaggereedschap.
• Conformiteit met de Torx® specificaties zorgt voor een nauwkeurige passing in de schroefkop, wat vroegtijdige slijtage van zowel schroef als bit helpt te beperken.
• Dankzij de beschikbaarheid in negen maten, van T25 tot T70, kan een brede variatie aan bevestigingen verwerkt worden zonder verschillende aandrijfsystemen te combineren.

Toepassingen

De Facom NEX.A slagmoerbits zijn geschikt voor alle toepassingen waarbij schroeven of bouten met hoog koppel worden vast- of losgedraaid met slaggereedschap. Ze worden veel gebruikt in sectoren zoals:
• Industrieel onderhoud en algemene mechanica: voor montage en demontage van geboute constructies.
• Machinebouw en ketelbouw: waar Torx®-schroeven regelmatig voorkomen op machines en constructies.
• Onderhoud van industriële voertuigen, landbouwmachines en bouwmaterieel: sectoren waarin Torx®-maten van T40 tot T70 veel gebruikt worden.
• Productieomgevingen en seriemontage: voor schroefwerk met pneumatische of elektrische slagmoersleutels.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46 g
Afmeting verpakking (D x B x H)55x15x15 mm
Gewicht verpakking45 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt55
Lengte50 mm
€ 13,24 excl. BTW
/ stuk
€ 16,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen