• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Werkplaatsmachines(240)
    • Hijs-, hef- en trekmaterialen(2.254)
    • Intern transport(7.996)
    • Stroomaggregaten(7)
    • Reinigingsmateriaal/uitrusting(2.236)
    • Klimmaterialen(774)
    • Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling(39)
    • Magazijn inrichting(1.635)
    Bekijk Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    • Hogedrukreinigers(987)
    • Professionele stof -en waterzuigers(1.013)
    • Vloerreinigers(207)
    • Onderdelen ontvettings- en reinigingsapparaten(29)
    Bekijk Reinigingsmateriaal/uitrusting
    1. Rubix Categorieën
    2. Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    3. Reinigingsmateriaal/uitrusting
    4. Professionele stof -en waterzuigers
    5. Onderdelen en toebehoren stof-/waterzuiger
    6. Stof-/waterzuigers - Overige toebehoren
    7. NILFISK COMBINATIEMONDSTUK / ZUIGVOET 22359800

    NILFISK COMBINATIEMONDSTUK / ZUIGVOET 22359800

    Stof-/waterzuigers - Overige toebehoren Nilfisk

    Zie technische informatie

    Referenties

    Nilfisk:NIL-22359800
    Rubix:25196610
    EAN:5715492010868
    brand logo

    Productdetails : NILFISK COMBINATIEMONDSTUK / ZUIGVOET 22359800


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 80,59 excl. BTW
    / stuk
    € 97,51 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    KARCHER BOCHT TBV ZUIGBUIS METAAL C40 (5.032427.0)METABO VERLOOPHULS 58 / 35 MM 631364000KARCHER SLANGCONNECTOR DN50 DRAAIBAARMETABO ZUIGBUIS EN MOF VOOR AS 18 LP C COMPACT (PK=3ST)KARCHER FLEXIBLE DUSE DN 50 MIT GUMMIMUNDSTUCK DN 30SPARTEX KOPPELING T.B.V. STOFZUIGERS - 863578KARCHER ZUIGMOND DN40 KIERENZUIGMOND RVS 17X120MMNILFISK ADAPTER PLASTIC 36 MM 50 - 40452KARCHER PLINTENZUIGMOND DN35 2.889-130.0KARCHER WAND LANSHOUDER 20420030KARCHER ZUIGVERLENGSLANG C35 L=2.5 MTR.NILFISK MONDSTUK 38 MM X 450 NAT & DROOG 302002799KARCHER ZUIGMOND 9.987-612.0KARCHER PIPE CLAMP 99-103MM M8/M10 9.980-466.0KARCHER NOZZEL #14 SLOT WIDTH 17MM 9.981-442.0
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap