Referenties
Nilos:61848 AV
Rubix:04070086
Fabrikant:61848AV




Productdetails : NILOSRING 61848 AV
Nilos-ring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de buitenste rollagerring.
Nilos-ring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de buitenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,27 excl. BTW
/ stuk
€ 145,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden