Referenties
Nilos:33215 AV
Rubix:04072584
Fabrikant:33215AV
EAN:7316578049710




Productdetails : NILOSRING 33215 AV
Nilosring voor eenrijige kegelrollagers. Afdichting aan de buitenste rollagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere uitvoeringen vanwege het verschil in breedte tussen de binnenste en buitenste lagerring. De afmetingen zijn zodanig dat de ring altijd goed aansluit op de rollagerring en dus in elk geval een betrouwbare afdichting vormt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 0,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,40 excl. BTW
/ stuk
€ 18,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden