Referenties
Nilos:7205 JVG
Rubix:04074511
Fabrikant:7205JVG




Productdetails : NILOSRING 7205 JVG
Nilosring voor enkelrijige schuine kogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden