Referenties
Nilos:30303 AV
Rubix:04070721
Fabrikant:30303AV
EAN:7316578006126




Productdetails : NILOSRING 30303 AV
Nilosring voor eenrijige kegelrollagers. Afdichting aan de buitenste rollagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere uitvoeringen vanwege het verschil in breedte tussen de binnenste en buitenste lagerring. De afmetingen zijn zodanig dat de ring altijd goed aansluit op de rollagerring en dus in elk geval een betrouwbare afdichting vormt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 0,3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 16,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen