NILOSRING 7206 AVH = NILOSRING 3206 AV
NILOS-ring voor enkelrijige schuine kogellagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:7206 AVH
Rubix:04074514
Fabrikant:7206AVH
EAN:7316578019041




Productdetails : NILOSRING 7206 AVH = NILOSRING 3206 AV
Nilosring voor enkelrijige schuine kogellagers. Afdichtend aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 58,8 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,28 excl. BTW
/ stuk
€ 6,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen