Referenties
Nilos:7204 JVG
Rubix:04074508
Fabrikant:7204JVG




Productdetails : NILOSRING 7204 JVG
Nilosring voor enkelrijige schuine kogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 23,2 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen