SKF TMAS 200-020 VULPLATEN 0,20MM (PK=10ST)
Vulringen (set van 10 stuks) 0,20 mm SKF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TMAS 200-020
Rubix:03109954
EAN:7316570239485
Documenten
Productdetails : SKF TMAS 200-020 VULPLATEN 0,20MM (PK=10ST)
Set vulringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 90173000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,57 excl. BTW
/ pak
€ 108,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

