NILOSRING 20316 AV = NILOSRING 6316 AV
NILOS-ring voor enkelrijige tonlagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:20316 AV
Rubix:04073719
Fabrikant:20316AV




Productdetails : NILOSRING 20316 AV = NILOSRING 6316 AV
Nilosring voor eenrijige tonlagers. Afdichtend aan de buitenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 157,5 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes