Referenties
Nilos:QJ 208 AV
Rubix:04074903
Fabrikant:QJ208AV




Productdetails : NILOSRING QJ 208 AV = NILOSRING 6208 AV
Nilosring voor vierpuntslager. Afdichtend aan de buitenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 72,7 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes