Referenties
Ansell:28-359-08
Rubix:22440728
Fabrikant:28359080
EAN:10076490498594

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR NITRASAFE 28-359 MT 8
De ActivArmr 28-359 snijbestendige handschoen van Ansell is een hoogwaardig persoonlijk beschermingsmiddel dat speciaal is ontworpen voor het veilig werken met zware, geoliede metalen onderdelen. Dankzij de combinatie van een met Kevlar® verstevigde voering, met een nitrilcoatingtechnologie biedt deze handschoen comfort, soepelheid en een uitstekende greep.
Kenmerken:
De ActivArmr 28-359 handschoen heeft een verhoogde bescherming met Kevlar®-vezels, wat uitzonderlijk comfort en soepelheid garandeert. De nitrilcoating beschermt werknemers tegen olie, vuil en water en zorgt tegelijkertijd voor een uitstekende greep. De niveau C snijweerstand biedt een optimaal veiligheidsgevoel bij zware werkzaamheden. De NitraGold™ manchet geeft extra mechanische bescherming tegen snijden en schuren, waardoor deze ActivArmr 28-359 handschoen een ideale keuze is voor veeleisende industriële omgevingen.
Specificaties:
- Afwerking: volledig gecoat.
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: Kevlar®.
- Manchetstijl: NitraGold™.
- Verkrijgbare maten: 8, 9, 10.
- Lengte: 256 tot 277 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur van de coating: zwart.
- Verpakking: 12 paar per zak; 6 zakken per karton.
Normen:
De ActivArmr 28-359 handschoen voldoet aan de Europese norm EN 388. Deze biedt een slijtvastheid van 4/4, een scheurweerstand van 2/4 en een bescherming tegen perforaties van 1/4. Volgens de ISO 13997 test heeft deze handschoen een snijweerstand van klasse C.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 in Australië werd opgericht, is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen voor de industrie en de gezondheidszorg. Het bedrijf bedient meer dan 10 miljoen werknemers in meer dan 100 landen. Ansell staat bekend om zijn innovatieve persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder gespecialiseerde handschoenen en kleding.
Kenmerken:
De ActivArmr 28-359 handschoen heeft een verhoogde bescherming met Kevlar®-vezels, wat uitzonderlijk comfort en soepelheid garandeert. De nitrilcoating beschermt werknemers tegen olie, vuil en water en zorgt tegelijkertijd voor een uitstekende greep. De niveau C snijweerstand biedt een optimaal veiligheidsgevoel bij zware werkzaamheden. De NitraGold™ manchet geeft extra mechanische bescherming tegen snijden en schuren, waardoor deze ActivArmr 28-359 handschoen een ideale keuze is voor veeleisende industriële omgevingen.
Specificaties:
- Afwerking: volledig gecoat.
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: Kevlar®.
- Manchetstijl: NitraGold™.
- Verkrijgbare maten: 8, 9, 10.
- Lengte: 256 tot 277 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur van de coating: zwart.
- Verpakking: 12 paar per zak; 6 zakken per karton.
Normen:
De ActivArmr 28-359 handschoen voldoet aan de Europese norm EN 388. Deze biedt een slijtvastheid van 4/4, een scheurweerstand van 2/4 en een bescherming tegen perforaties van 1/4. Volgens de ISO 13997 test heeft deze handschoen een snijweerstand van klasse C.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 in Australië werd opgericht, is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen voor de industrie en de gezondheidszorg. Het bedrijf bedient meer dan 10 miljoen werknemers in meer dan 100 landen. Ansell staat bekend om zijn innovatieve persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder gespecialiseerde handschoenen en kleding.
Nitril coating en Kevlar® versterking bieden uitstekende bescherming tegen olie en snijwonden tijdens zware werkzaamheden.
Sterke punten
- Kevlar®-versterkte bescherming voor optimale veiligheid tegen snijden (klasse C).
- Comfort en soepelheid voor eenvoudig werken.
- Nitrilcoating voor bescherming tegen olie.
- NitraGold™ manchet voor uitstekende mechanische bescherming van de polsen.
- Comfort en soepelheid voor eenvoudig werken.
- Nitrilcoating voor bescherming tegen olie.
- NitraGold™ manchet voor uitstekende mechanische bescherming van de polsen.
Toepassingen
De ActivArmr 28-359 handschoen is ideaal voor gebruik in verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, transport, bouw, de metaalproductie en het werken met motor- en carrosserie-onderdelen. Deze handschoen is perfect geschikt voor het werken met metaalplaten, onderdelen met scherpe of ruwe randen, waardoor deze betrouwbare bescherming en optimaal comfort in veeleisende werkomgevingen biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 124 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Materiaal | jersey katoen/kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.288,08 excl. BTW
/ 72 paar
€ 1.558,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen