Referenties
Ansell:48-706-9
Rubix:22443479
Fabrikant:48706090
EAN:10076490450356




Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-706 MT 9
- Gemaakt van een naadloze voering, palm gedompeld in schuimnitril coating
- ANSI snijweerstandsniveau A3 en EN ISO 13997 niveau C bieden een goed niveau van snijweerstand.
- De nitril coating levert zeer goede prestaties op het gebied van slijtvastheid en grip.
- De keuze voor middelzware tot zware toepassingen waarbij bescherming tegen schuren, grip en snijwonden nodig is
- Het beste alternatief voor snijbestendige gebreide handschoenen met lederen en polyurethaan palm die ondergedompeld zijn.
Cost effective solution for medium weight applications requiring high level of cut performance in dry or slightly oily environments.
Sterke punten
- Zeer duurzame coating van nitrilschuim
- Uitstekend comfort en beweeglijkheid
- Hoge snijweerstand EN ISO niveau C snijweerstand (ANSI niveau 3)
- Uitstekende schuurweerstand
- In overeenstemming met de normen
EN420 (Algemene eisen) en
EN388 (Mechanische gevaren)
- Ademende voering die een zeer hoog comfortniveau voor eindgebruikers mogelijk maakt
- Goede grip in droge en licht olieachtige omgevingen
Toepassingen
Algemeen onderhoud|hardware assemblage|Verspaning/Stansen/snijden|Vormen|Kunststof injecties|Ruw materiaal hanteren|Zitting en frame bouwen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | a |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 5 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Lengte | 270 mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | hppe, glasvezel, nylon, polyester, spandex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.091,52 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.320,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen