PIAB LEVEL COMPENSATOR M5 3350068

Niveaucompensator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:3350068
Rubix:A0080533
Fabrikant:3350068
PIAB LEVEL COMPENSATOR M5 3350068

Technische samenvatting

Typeniveaucompensator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB LEVEL COMPENSATOR M5 3350068


Pas niveauverschillen aan, bijvoorbeeld bij hefapparaten met meerdere zuignappen. Er is dan minder behoefte aan exacte positionering van het vacuümverwerkingsapparaat. Niveaucompensatoren zorgen ook voor een zekere mate van schok- en trillingsdemping.

Sterke punten

•Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups on a frame
A level compensator is often advantageous since it places less demand on exact vertical positioning, for example on a handling robot
The level compensator provides a certain degree of shock absorption
Level Compensator G1/2" with stiffer spring is identical to standard level compensator G1/2" except for thicker spring material. Suits e.g. robot vision systems in applications such as auto-racking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeniveaucompensator
54,95 excl. BTW
/ stuk
66,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen