PIAB NIVEAU COMP. LC25-F3840 AL/RVS FG3/8-SLAG40 0124959

Niveaucompensator

Zie technische informatie

Referenties

Piab:0124959
Rubix:A0080236
Fabrikant:0124959
PIAB NIVEAU COMP. LC25-F3840 AL/RVS FG3/8-SLAG40 0124959

Technische samenvatting

Typeniveaucompensator
Zie alle specificaties

Productdetails : PIAB NIVEAU COMP. LC25-F3840 AL/RVS FG3/8-SLAG40 0124959


Aanpassen van niveauverschillen, bijvoorbeeld bij hefapparaten met meerdere zuignappen. Er is dan minder behoefte aan een exacte positionering van het vacuümhanteringsapparaat. Niveaucompensatoren bieden ook een zekere mate van schok- en trillingsabsorptie.

Sterke punten

Aanpassen van niveauverschillen, bijvoorbeeld op hefapparaten met meerdere zuignappen
Minder eisen voor exacte positionering van vacuümverwerkingsapparaat
Biedt een zekere mate van schok- en trillingsabsorptie
Maakt zachte plaatsing van zuignappen op gevoelige of dunne voorwerpen mogelijk
Niet-roterend ontwerp, geschikt voor gebruik met ovale zuignappen
Breed scala aan schroefverbindingen en slaglengtes

Toepassingen

Laden en lossen van metalen platen;Verwijderen van kunststof onderdelen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeniveaucompensator
124,44 excl. BTW
/ stuk
150,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen