PIAB NIVEAU COMPENSATOR ST-MS G1/8 3350069

Niveaucompensator

Zie technische informatie

Referenties

Piab:3350069
Rubix:05159601
Fabrikant:3350069
PIAB NIVEAU COMPENSATOR ST-MS G1/8 3350069

Technische samenvatting

Typeniveaucompensator
Zie alle specificaties

Productdetails : PIAB NIVEAU COMPENSATOR ST-MS G1/8 3350069


Pas niveauverschillen aan, bijvoorbeeld bij hefapparaten met meerdere zuignappen. Er is dan minder behoefte aan exacte positionering van het vacuümverwerkingsapparaat. Niveaucompensatoren zorgen ook voor een zekere mate van schok- en trillingsdemping.

Sterke punten

Niveauverschillen aanpassen, bijvoorbeeld bij hefapparaten met meerdere zuignappen op een frame
Een niveaucompensator is vaak voordelig omdat er minder eisen worden gesteld aan exacte verticale positionering, bijvoorbeeld bij een handlingrobot
De niveaucompensator biedt een zekere mate van schokdemping.

Toepassingen

Automobiel; Kunststofonderdelen verwijderen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeniveaucompensator
Aangepaste tariefcode84819000
123,36 excl. BTW
/ stuk
149,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden