ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-32-M12-63-KSE
Nivelleervoeten, voet / draadbout roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.6-32-M12-63-KSE
Rubix:A0594561
Fabrikant:343.6-32-M12-63-KSE
EAN:4045525026520




Technische samenvatting
| Diameter basis | 32 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 63 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-32-M12-63-KSE
De statische belasting van de stelvoeten GN 343.6 wordt beperkt door het draagvermogen van het roestvrijstalen kogelgewricht met schroefdraadbout (AISI 303). De statische belastingswaarden in bovenstaande tabel hebben betrekking op een netto verticale belasting ten opzichte van de kogelkom. Onder normale bedrijfsomstandigheden is zijdelingse belasting of hoekbelasting niet ongebruikelijk en zou het draagvermogen aanzienlijk worden verminderd, waarmee rekening moet worden gehouden. Nivelleervoeten GN 343.6 kunnen niet worden gedemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 32 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 63 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,21 excl. BTW
/ stuk
€ 38,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen