ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-40-M8-63-KS

Nivelleervoeten, voet / draadbout roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 343.6-40-M8-63-KS
Rubix:A0594550
Fabrikant:343.6-40-M8-63-KS
EAN:4045525026728
ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-40-M8-63-KS

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-40-M8-63-KS


De statische belasting van de stelvoeten GN 343.6 wordt beperkt door het draagvermogen van het roestvrijstalen kogelgewricht met schroefdraadbout (AISI 303). De statische belastingswaarden in bovenstaande tabel hebben betrekking op een netto verticale belasting ten opzichte van de kogelkom. Onder normale bedrijfsomstandigheden is zijdelingse belasting of hoekbelasting niet ongebruikelijk en zou het draagvermogen aanzienlijk worden verminderd, waarmee rekening moet worden gehouden. Nivelleervoeten GN 343.6 kunnen niet worden gedemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad63 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 34,23 excl. BTW
/ stuk
€ 41,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen