ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M12-60-D1-SK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-40-M12-60-D1-SK
Rubix:A0588586
Fabrikant:GN 41-40-M12-60-D1-SK
EAN:4045525038653
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M12-60-D1-SK

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M12-60-D1-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad60 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 11,53 excl. BTW
/ stuk
€ 13,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

60 mm