ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-50-M16-80-KRE

Nivelleervoeten, voet / draadbout roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 343.6-50-M16-80-KRE
Rubix:A0594527
Fabrikant:343.6-50-M16-80-KRE
EAN:4045525027268
ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-50-M16-80-KRE

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-50-M16-80-KRE


De statische belasting van de stelvoeten GN 343.6 wordt beperkt door het draagvermogen van het roestvrijstalen kogelgewricht met schroefdraadbout (AISI 303). De statische belastingswaarden in bovenstaande tabel hebben betrekking op een netto verticale belasting ten opzichte van de kogelkom. Onder normale bedrijfsomstandigheden is zijdelingse belasting of hoekbelasting niet ongebruikelijk en zou het draagvermogen aanzienlijk worden verminderd, waarmee rekening moet worden gehouden. Nivelleervoeten GN 343.6 kunnen niet worden gedemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad80 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 46,22 excl. BTW
/ stuk
€ 55,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen