ELESA+GANTER STELVOET GN 343.4-50-M10-80-A
Nivelleervoeten, voet van kunststof / schroefdraadbout van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.4-50-M10-80-A
Rubix:A0584650
Fabrikant:GN 343.4-50-M10-80-A
EAN:4045525445970






Technische samenvatting
| Materiaal | kunststof/staal |
|---|---|
| Uitvoering | gn 343.4 |
| Diameter schroefdraad | 80 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.4-50-M10-80-A
GN 343.4 stelvoeten zijn bestand tegen hoge statische belastingen dankzij het gebruik van een kunststof met hoge dichtheid in combinatie met een ontwerp dat de belasting over een groter oppervlak verdeelt. De kunststofplaat kan breken als de in de tabel aangegeven waarden voor het statisch draagvermogen worden overschreden. De waarden zijn bepaald aan de hand van een reeks tests waarbij een beperkt aantal stelvoeten gedurende een beperkte tijd werd blootgesteld aan een statische kracht die loodrecht op de plaat werkte. GN 343.4 stelvoeten worden gemonteerd geleverd, maar zijn afneembaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Materiaal | kunststof/staal |
| Uitvoering | gn 343.4 |
| Diameter schroefdraad | 80 mm |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | a |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,94 excl. BTW
/ stuk
€ 9,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Uitvoering
Diameter schroefdraad
80 mm