ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-32-M8-50-OS

Scharniervoeten met verstelspindel, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 343.2-32-M8-50-OS
Rubix:A0594781
Fabrikant:GN 343.2-32-M8-50-OS
EAN:4045525445130
ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-32-M8-50-OS

Technische samenvatting

Materiaalstaal/elastomeer
Uitvoeringgn 343.2
Diameter schroefdraad8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-32-M8-50-OS


De statische belastbaarheid van de scharniervoeten GN 343.2 wordt beperkt door de toegestane belastbaarheid van de scharnierkogel met verstelspindel (sterkteklasse 5.8). De in de tabel aangegeven waarden (alleen voor vorm OS/KS) gaan uit van een zuivere drukbelasting loodrecht op de scharniervoet. De in de praktijk vaak voorkomende extra buig- en knikbelastingen leiden tot een vermindering van de belastbaarheid van de verstelspindel en moeten dienovereenkomstig in aanmerking worden genomen. Scharniervoeten GN 343.2 kunnen niet worden gedemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4 g
Materiaalstaal/elastomeer
Uitvoeringgn 343.2
Diameter schroefdraad8 mm
Diameter30 mm
Vormos
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 10,46 excl. BTW
/ stuk
€ 12,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter schroefdraad

Diameter