ELESA+GANTER STELVOET GN 343.8-40-M12-100-G

Nivelleervoeten, voet van kunststof/schroefdraadbout van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 343.8-40-M12-100-G
Rubix:A0595874
Fabrikant:GN 343.8-40-M12-100-G
EAN:4045525203600
ELESA+GANTER STELVOET GN 343.8-40-M12-100-G

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal/kunststof
Uitvoeringgn 343.8
Diameter schroefdraad12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.8-40-M12-100-G


GN 343.8 stelvoeten zijn bestand tegen hoge statische belastingen dankzij het gebruik van een kunststof met hoge dichtheid in combinatie met een ontwerp dat de belasting over een groter oppervlak verdeelt. De kunststofplaat kan breken als de in de tabel aangegeven waarden voor het statisch draagvermogen worden overschreden. De waarden zijn bepaald door middel van een reeks tests waarbij een beperkt aantal stelvoeten gedurende een beperkte tijd werd blootgesteld aan een statische kracht die loodrecht op de plaat werkte. GN 343.8 stelvoeten worden gemonteerd geleverd, maar zijn verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht136 g
Materiaalroestvrij staal/kunststof
Uitvoeringgn 343.8
Diameter schroefdraad12 mm
Diameter40 mm
Vormg
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879090
€ 21,12 excl. BTW
/ stuk
€ 25,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter schroefdraad

Diameter