KIPP ZINK VOETPLAAT VORM C K0416.31201
Voetplaat voor scharniervoeten uit zinkspuitgietwerk of rvs, vorm C
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0416.31201
Rubix:A0805626
EAN:4059245184774



Technische samenvatting
| Materiaal | zinkdrukgietwerk (zinkplaat) |
|---|---|
| Uitvoering | zinkdrukgietplaat, zwart gepoedercoat (vorm c, zonder antislipplaat) |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : KIPP ZINK VOETPLAAT VORM C K0416.31201
Grondstof: Voetplaat zinkspuitgietwerk of rvs 1.4305.Uitvoering: Voetplaat zinkspuitgietwerk zwart gepoedercoat. Voetplaat rvs blank.Opmerking bij bestelling: Als de scharniervoetplaat en de schroefdraadspil gemonteerd geleverd moeten worden, bestelnummer van de voetplaat en de spindel resp. de kogelkop met de vermelding "gemonteerd" aangeven.(bijv. K0416.10301 en K0421.060151 gemonteerd.)Opmerking: Scharniervoeten worden samengesteld uit een voetplaat en een schroefdraadspil resp. een kogelkop. Elke voetplaat kan met elke schroefdraadspil resp. met iedere kogelkop gecombineerd worden. Passende draadspillen zie K0421. Passende kogelkoppen zie K0422.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 393,3 g |
| Materiaal | zinkdrukgietwerk (zinkplaat) |
| Uitvoering | zinkdrukgietplaat, zwart gepoedercoat (vorm c, zonder antislipplaat) |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Diameter | 120 mm |
| Vorm | c |
| Laadcapaciteit | 3569 kg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 79070000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,37 excl. BTW
/ stuk
€ 42,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen