Referenties
Elesa+Ganter:GN 40-40-M8-25-A0-X
Rubix:A0590560
Fabrikant:GN 40-40-M8-25-A0-X
EAN:4045525031487




Technische samenvatting
| Diameter basis | 40 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 25 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M8-25-A0-X
Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Diameter basis | 40 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,45 excl. BTW
/ stuk
€ 9,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
25 mm