ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M12-80-D3-SK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-50-M12-80-D3-SK
Rubix:A0588492
Fabrikant:41-50-M12-80-D3-SK
EAN:4045525040311
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M12-80-D3-SK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M12-80-D3-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad80 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 17,89 excl. BTW
/ stuk
€ 21,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

80 mm