Referenties
Elesa+Ganter:GN 40-50-M8-63-A1-S
Rubix:A0595515
Fabrikant:GN 40-50-M8-63-A1-S
EAN:4045525034839




Technische samenvatting
| Diameter basis | 50 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 63 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M8-63-A1-S
Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Diameter basis | 50 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 63 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,13 excl. BTW
/ stuk
€ 11,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
63 mm