ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M10-100-A1-S

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-50-M10-100-A1-S
Rubix:A0590546
Fabrikant:GN 40-50-M10-100-A1-S
EAN:4045525031715
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M10-100-A1-S

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M10-100-A1-S


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 10,20 excl. BTW
/ stuk
€ 12,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm